DG4V  3S  2C207 M U HH5 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2C207 M U HH5 60

Vanne de régulation directionnelle 02-144367 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit max. 10.5 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00482352
N° MFRDG4V 3S 2C207 M U HH5 60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2C207 M U HH5 60

Vanne de régulation directionnelle 02-144367 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit max. 10.5 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00482352
N° MFRDG4V 3S 2C207 M U HH5 60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 2C207 M U HH5 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    87 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    220 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    02-123939 bobine S/A, 02-135785 tube de noyau S/A, 02-140211 orifice et trousse d’outils comprenant : 2 unités de 0,70, 0,80 Et 0,90 Orifices de diamètre Mm, 1 clé hexagonale de 5/32 po, 1 clé hexagonale de 3/32 po et outil d’installation, corps 507731 , ressort 507889 , bouton 594272 , trousse d’étanchéité 858996 , bobine 892913
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif