Motion
DG4V-3S-6C207-M-U-GH5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-6C207-M-U-GH5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-148529 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00482358
N° MFRDG4V-3S-6C207-M-U-GH5-60
Prix945.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-6C207-M-U-GH5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-148529 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00482358
N° MFRDG4V-3S-6C207-M-U-GH5-60
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
Prix945.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 6C207 M U GH5 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Type de bobine
    Fermé P seulement, ouvert A et B au port T
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Double solénoïde, centré sur le ressort
  • Connexion électrique
    Bobines Din 43650 sans fiche électrique non rectifiées
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température ambiante maximale
    5075
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Longueur totale
    8.66 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif