DG4V-3-33C208-M-U-HH7-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-33C208-M-U-HH7-60

Vanne de régulation directionnelle 02-301359 - Actionnement par solénoïde, débit max. 80 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00482383
N° MFRDG4V-3-33C208-M-U-HH7-60
Prix921.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-33C208-M-U-HH7-60

Vanne de régulation directionnelle 02-301359 - Actionnement par solénoïde, débit max. 80 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00482383
N° MFRDG4V-3-33C208-M-U-HH7-60
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
Prix921.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 33C208 M U HH7 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    2.83 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Connexion électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    60
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Longueur totale
    8.66 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif