Aperçu
Description du fabricant
213.40 4 1500PSI 1/2 B
- Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration.
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas la pression.
- Les systèmes hydrauliques et les compresseurs font partie des applications les plus courantes.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge1500 psi
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint en Buna-N
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierLaiton forgé peint or
- Raccord fileté1/2 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre
- Tube de BourdonAcier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
- Caractéristiques de conceptionÉtui en laiton forgé
- Page de produit du fabricant
- Série213.4
- Type de montageSupport arrière inférieur (LBM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité