8513554

WIKA
8513554

ManomÚtre industriel - série 232.3 , 1000 psi, 4 po de diamÚtre de face, montage inférieur arriÚre (LBM), aucun - Boßtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI00487214
N° MFR8513554
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

WIKA
8513554

ManomÚtre industriel - série 232.3 , 1000 psi, 4 po de diamÚtre de face, montage inférieur arriÚre (LBM), aucun - Boßtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI00487214
N° MFR8513554

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
232.30 4 1000PSI 1/2 B
  • Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations Ă  haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le systĂšme de pression.
  • UtilisĂ© dans l’industrie des procĂ©dĂ©s : produits chimiques/pĂ©trochimiques, centrales Ă©lectriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, gĂ©nie mĂ©canique et construction d’usines.

Spécifications

  • Type de jauge
    ManomĂštre
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    1000 psi
  • Plage de tempĂ©rature ambiante
    -40°F à +140 °F
  • TempĂ©rature de fonctionnement maximale
    +392 °F
  • DiamĂštre de la face
    4 po
  • MatĂ©riau de la lentille
    Verre de sécurité avec joint en Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sĂšche
  • MatĂ©riau du boĂźtier
    Acier inoxydable
  • Raccord filetĂ©
    1/2 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • MatĂ©riau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • MatĂ©riaux mouillĂ©s
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /type C
  • CaractĂ©ristiques de conception
    Devant uni avec étui arriÚre soufflé (conception de sécurité).
  • Page de produit du fabricant
  • SĂ©rie
    232.3
  • Type de montage
    Support arriÚre inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif