Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeProcessus
- Plage de pression de la jauge15 psi
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale84 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)