Aperçu
Description du fabricant
232.54 4 2000PSI 1/2 B
Spécifications
- Type de jaugeProcessus
- Plage de pression de la jauge2000 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale81 mm
- Type de montageSupport arrière inférieur (LBM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité