Aperçu
- Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
- Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
- Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAcier inoxydable 316L
- Plage de pression de la jauge800 psi
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Raccord fileté1/4 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir / Réglable
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
- MouvementAcier inoxydable
- Tube de BourdonAcier inoxydable 316 /type C
- Caractéristiques de conceptionDevant uni avec étui arrière soufflé (conception de sécurité).
- Page de produit du fabricant
- Série233.3
- Type de montageMontage inférieur (LM)