9833859

WIKA
9833859

Jauge hydraulique -200 psi, diamètre du cadran : 4-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487308
N° MFR9833859
Prix289.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9833859

Jauge hydraulique -200 psi, diamètre du cadran : 4-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487308
N° MFR9833859
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
Votre prix289.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.34 4.5 200PSI 1/4 L

Spécifications

  • Type de jauge
    Processus
  • Plage de pression de la jauge
    200 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Profondeur globale
    84 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif