9833795

WIKA
9833795

Manomètre de procédé - série 233.34 , V CA 30 po HG-0-200 psi, diamètre de face 4-1/2 po, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487315
N° MFR9833795
Price$233.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9833795

Manomètre de procédé - série 233.34 , V CA 30 po HG-0-200 psi, diamètre de face 4-1/2 po, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487315
N° MFR9833795
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
Votre prix233.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.34 4.5 -30INHG/200PSI 1/4 l
  • Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
  • Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.

Spécifications

  • Type de jauge
    Combinaison vide/pression
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    V c.a. 30 po.HG-0-200 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +150 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique transparent avec joint en Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre noire (POCAN)
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /type C
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    233.34
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif