9833328

WIKA
9833328

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487360
N° MFR9833328
Prix223.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9833328

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487360
N° MFR9833328
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
Votre prix223.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.53 4 30INHG V c.a. 1/2 L

Spécifications

  • Type de jauge
    Processus
  • Plage de pression de la jauge
    30 po Hg
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    79.5 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif