9831589

WIKA
9831589

Jauge hydraulique - 0-30 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487361
N° MFR9831589
Prix236.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9831589

Jauge hydraulique - 0-30 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487361
N° MFR9831589
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
Prix236.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.53 4 30PSI 1/2 B
  • Excellente stabilité du cycle de charge et résistance aux chocs
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Plages de pression positive à 15,000 psi (1,000 bars)
  • ASME B40.100 ET EN 837-1
  • Étanche aux intempéries (NEMA 4X / IP65)

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Plage de pression de la jauge
    0-30 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    - 4° F à 140° F
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Page de produit du fabricant
  • Application
    • Avec boîtier rempli de liquide pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression • Industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, ingénierie mécanique et construction d’usine
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif