Aperçu
- Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations. Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAcier inoxydable 316L
- Plage de pression de la jauge15 psi
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité laminé avec joint Buna-N
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Raccord fileté1/2 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
- MouvementAcier inoxydable série 300
- Tube de BourdonAcier inoxydable 316 /type C
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à la douille, bague à baïonnette.
- Page de produit du fabricant
- Série233.54
- Type de montageSupport arrière inférieur (LBM)