9832764

WIKA
9832764

Manomètre industriel - série 233.54 , V CA 30 po HG-0-15 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487394
N° MFR9832764
Prix368.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9832764

Manomètre industriel - série 233.54 , V CA 30 po HG-0-15 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00487394
N° MFR9832764
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
Prix368.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.54 4 -30INHG/15PSI 1/2 B
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations. Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.

Spécifications

  • Type de jauge
    Combinaison vide/pression
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    V c.a. 30 po.HG-0-15 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé avec joint Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable série 300
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /type C
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à la douille, bague à baïonnette.
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    233.54
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif