611.10 2.5 100IN  H2O/MMH2O VCA 1/4 B

WIKA
611.10 2.5 100IN H2O/MMH2O VAC 1/4 B

Manomètre d’aspiration - 2-1/2 po de diamètre, montage central arrière (CBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00487421
N° MFR611.10 2.5 100IN H2O/MMH2O VAC 1/4 B
Prix88.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
611.10 2.5 100IN H2O/MMH2O VAC 1/4 B

Manomètre d’aspiration - 2-1/2 po de diamètre, montage central arrière (CBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00487421
N° MFR611.10 2.5 100IN H2O/MMH2O VAC 1/4 B
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
Votre prix88.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
611.10 2.5 100INH2O/MMH2O V c.a. 1/4 B

Spécifications

  • Type de jauge
    Vide
  • Afficher la plage de pression
    0-100 VCA
  • Afficher le diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Précision
    + 1.5 % de la portée (+ 2.5 % pour la plage de 10 po H2O )
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 t0 100 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9747465
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif