Aperçu
Description du fabricant
SIÈGE RIGIDE EN ACIER 910.11 1/4NPT M-F
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Température de fonctionnement maximale+200 °F
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau du corpsAcier
- Compensation de pressionNon rémunéré
- Sexe de la connexionFemme, homme
- Matériau du jointFluoropolymère
- Matériau du siègePOM
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Type de montageEn ligne
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité