9698863

WIKA
9698863

Vanne à aiguille hydraulique à action directe - À action directe, montage en ligne, 10000 psi, +200 °F, 0.5000 NPT, acier
N° D’ARTICLE MI00487440
N° MFR9698863
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9698863

Vanne à aiguille hydraulique à action directe - À action directe, montage en ligne, 10000 psi, +200 °F, 0.5000 NPT, acier
N° D’ARTICLE MI00487440
N° MFR9698863
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SIÈGE DURE SS 910.11 1/2NPT F-F

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Compensation de pression
    Non rémunéré
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère
  • Matériau du siège
    POM
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de montage
    En ligne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif