9698855

WIKA
9698855

Vanne à aiguille hydraulique à action directe - À action directe, montage en ligne, 10000 psi, +200 °F, 0.2500 NPT, acier
N° D’ARTICLE MI00487442
N° MFR9698855
Prix269.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9698855

Vanne à aiguille hydraulique à action directe - À action directe, montage en ligne, 10000 psi, +200 °F, 0.2500 NPT, acier
N° D’ARTICLE MI00487442
N° MFR9698855
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
Prix269.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SIÈGE DURE SS 910.11 1/4NPT F-F

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Compensation de pression
    Non rémunéré
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère
  • Matériau du siège
    POM
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de montage
    En ligne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif