Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série AB, 1 passe, 10.75 po de diamètre de coquille, 18.000 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, 5.000 ANSI - 150# côté coquille de bride ronde, 5.000 ASA - 150# côté tube de bride à face plate, coquille Max Flow 550 gal/min / tube 650.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00489662
N° MFRAB-2007-E-4-SP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AB-2007-E-4-SP
  • Haute capacité thermique
  • Grande capacité de débit
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • En option, disponible en code ASME et certifié
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    AB
  • Débit - Côté coquille
    550 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    Bride ronde 5.000 ANSI - 150#
  • Diamètre de la coquille
    10.75 po
  • Taille du port - Côté tube
    5.000 ASA - Bride à face plate no 150
  • Débit - Côté tube
    90.0 à 650.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    18.000 po
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Espacement des trous de montage
    10.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    77.88 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    208-0002 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1022 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    208-0013
  • Poids
    770 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Liste des pièces

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif