Aperçu
- Haute capacité thermique
- Grande capacité de débit
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- En option, disponible en code ASME et certifié
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
Spécifications
- Nombre de laissez-passer4
- SérieAB
- Débit - Côté coquille190 gal/min
- Taille du port - Côté coquilleBride ronde 5.000 ANSI - 150#
- Diamètre de la coquille10.75 po
- Taille du port - Côté tubeNPT 2.500
- Débit - Côté tube25.0 à 160.0 gal/min
- Espacement du déflecteur4.500 po
- Matériau de la coquilleAcier
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du déflecteurAcier
- Matériau du jointHypalon
- Espacement des trous de montage10.00 po
- Matériau du support de montageAcier
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Longueur totale91.63 po
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes208-0005 Fonte
- Bouchon de retour de rechange208-0006 Fonte
- Joint de bouchon de rechange302-1022 Hypalon
- Support de pied de rechange208-0013
- Poids870 lb
- Catalogue du fabricant
- Liste des pièces