Motion
STS-401-A-4-SP
Échangeur de chaleur – série STS, 1 passe, 2.13 po de diamètre Shell, 1.125 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 0,500 Côté coquille, côté tube NPT 1.000 , extérieur débit max 10 gal/min / tube 21.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tuyau en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00490080
N° MFRSTS-401-A-4-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série STS, 1 passe, 2.13 po de diamètre Shell, 1.125 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 0,500 Côté coquille, côté tube NPT 1.000 , extérieur débit max 10 gal/min / tube 21.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tuyau en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00490080
N° MFRSTS-401-A-4-SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STS-401-A4-SP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    STS
  • Débit - Côté coquille
    10 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 0.500
  • Diamètre de la coquille
    2.13 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Débit - Côté tube
    3.5 à 21.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    1.125 po
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Longueur effective du tube
    11.24 po
  • Espacement des trous de montage
    1.76 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Longueur totale
    11.24 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    Acier inoxydable 201-0013
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1001 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    201-0003
  • Poids
    7.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif