Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
Spécifications
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Espacement du déflecteur2.250 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Débit - Côté coquille29 gal/min
- Débit - Côté tube9.0 à 61.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Espacement des trous de montage3.00 po
- Nombre de laissez-passer1
- Longueur totale22.47 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.500
- Joint de bouchon de rechange302-1002 Hypalon
- Support de pied de rechange202-0007
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pasAcier inoxydable 202-0034
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieSTS
- Diamètre de la coquille3.66 po
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
- Poids29.00 lb