Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série STS, 2 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, espacement du déflecteur de 1.125 po, diamètre du tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 2.000 , côté tube NPT 2.000 , coquille Max Flow 29 gal/min / tube de 112.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00490324
N° MFRSTS-1204-A-4-TP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STS-1204-A-4-TP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    STS
  • Débit - Côté coquille
    29 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 2.000
  • Diamètre de la coquille
    6.13 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.000
  • Débit - Côté tube
    15.0 à 112.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    1.125 po
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Espacement des trous de montage
    5.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    41.69 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    Acier inoxydable 204-0072
  • Bouchon de retour de rechange
    Acier inoxydable 204-0073
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1004 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    204-0007
  • Poids
    115.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif