STS-1610-C-4-TP
Échangeur de chaleur – série STS, 2 passe, 8.00 po de diamètre de coquille, espacement du déflecteur de 4.500 po, diamètre du tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 2.500 , coquille Max Flow 150 gal/min / tube de 180.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00490774
N° MFRSTS-1610-C-4-TP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série STS, 2 passe, 8.00 po de diamètre de coquille, espacement du déflecteur de 4.500 po, diamètre du tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 2.500 , coquille Max Flow 150 gal/min / tube de 180.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00490774
N° MFRSTS-1610-C-4-TP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STS-1610-C-4-TP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    STS
  • Débit - Côté coquille
    150 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Diamètre de la coquille
    8.00 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.500
  • Débit - Côté tube
    29.0 à 180.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    4.500 po
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    97.10 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    Acier inoxydable 205-0054
  • Bouchon de retour de rechange
    Acier inoxydable 205-0055
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1005 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    205-0007
  • Poids
    390.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif