Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Heat Exchanger - SAE Series, 2 Pass, 6.13 in Shell Dia, 9.000 in Baffle Spacing, 0.250 in Cooling Tube Dia, SAE-32 (2-1/2-12) Shell Side, NPT 2.000 Tube Side, Max Flow 115 gpm shell / 112.0 gpm Tube, Brass Shell, Copper Tubing, Cast Iron Bonnet, Brass Baffle, Hypalon Gasket
N° D’ARTICLE MI00491179
N° MFRSAE-1202-D-4-TP

DisponibilitĂ© :
Abandonné
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR SAE-1202-D-4-TP
  • Fiche technique gĂ©nĂ©rĂ©e par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • TempĂ©rature de fonctionnement 300 °F
  • Peut ĂȘtre personnalisĂ© pour s’adapter Ă  toutes les applications
  • Refroidissement : systĂšmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, Ă©quipement de lubrification pour machines Ă  papier, entraĂźnements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    2
  • SĂ©rie
    EIG
  • DĂ©bit - CĂŽtĂ© coquille
    115 gal/min
  • Taille du port - CĂŽtĂ© coquille
    SAE-32 (2-1/2-12)
  • DiamĂštre de la coquille
    6.13 po
  • Taille du port - CĂŽtĂ© tube
    NPT 2.000
  • DĂ©bit - CĂŽtĂ© tube
    15.0 Ă  112.0 gal/min
  • Espacement du dĂ©flecteur
    9.000 po
  • MatĂ©riau de la coquille
    Laiton
  • DiamĂštre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • MatĂ©riau de la tubulure
    Cuivre
  • MatĂ©riau du bouchon d’extrĂ©mitĂ©
    Fonte
  • TempĂ©rature de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • MatĂ©riau du dĂ©flecteur
    Laiton
  • MatĂ©riau du joint
    Hypalon
  • Espacement des trous de montage
    5.00 po
  • MatĂ©riau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    23.94 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Bouchon d’entrĂ©e de rechange double pas
    204-0003 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    204-0004 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Support de pied de rechange
    204-0007
  • Poids
    79.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Liste des piĂšces

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif