Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Heat Exchanger - SAE Series, 4 Pass, 6.13 in Shell Dia, 2.250 in Baffle Spacing, 0.250 in Cooling Tube Dia, SAE-32 (2-1/2-12) Shell Side, NPT 1.500 Tube Side, Max Flow 56 gpm shell / 56.0 gpm Tube, Brass Shell, Copper Tubing, Cast Iron Bonnet, Brass Baffle, Hypalon Gasket
N° D’ARTICLE MI00491271
N° MFRSAE-1204-B-4-FP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR SAE-1204-B-4-FP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Série
    EIG
  • Débit - Côté coquille
    56 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    SAE-32 (2-1/2-12)
  • Diamètre de la coquille
    6.13 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.500
  • Débit - Côté tube
    7.5 à 56.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    2.250 po
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Espacement des trous de montage
    5.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    42.19 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    204-0005 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    204-0006 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Support de pied de rechange
    204-0007
  • Poids
    115.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Liste des pièces

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif