Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - Série EAB, 2 passe, 3.66 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.500 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 1.000 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 30 gal/min / tube de 30.0 gal/min, coquille en acier, tuyau en cuivre et nickel 90/10 , bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint Durlon
N° D’ARTICLE MI00492221
N° MFREAB-701-C-4-TP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR EAB-701-C-4-TP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    EAB
  • Débit - Côté coquille
    30 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    3.66 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Débit - Côté tube
    4.5 à 30.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    4.500 po
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    90/10 Nickel de cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du joint
    Durlon
  • Espacement des trous de montage
    3.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Matériau des soufflets d’expansion
    Acier inoxydable
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Longueur totale
    13.28 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    202-0003 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    202-0004 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1002 Hypalon, 302-1012 Durlon
  • Support de pied de rechange
    202-0007
  • Poids
    23.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif