Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
Spécifications
- Nombre de laissez-passer4
- SérieEAB
- Débit - Côté coquille30 gal/min
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.000
- Diamètre de la coquille3.66 po
- Taille du port - Côté tubeNPT 0.750
- Débit - Côté tube2.2 à 15.0 gal/min
- Espacement du déflecteur4.500 po
- Matériau de la coquilleAcier
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Matériau de la tubulure90/10 Nickel de cuivre
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du jointDurlon
- Espacement des trous de montage3.00 po
- Matériau du support de montageAcier
- Matériau des soufflets d’expansionAcier inoxydable
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur totale22.42 po
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes202-0005 Fonte
- Bouchon de retour de rechange202-0006 Fonte
- Joint de bouchon de rechange302-1002 Hypalon, 302-1012 Durlon
- Support de pied de rechange202-0007
- Poids29.00 lb
- Catalogue du fabricant