Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - Série EAB, 4 passe, 8.00 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.125 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 2.000 , coquille Max Flow 38 gal/min / tube de 90.0 gal/min, coquille en acier, tuyau en cuivre et nickel 90/10 , bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint Durlon
N° D’ARTICLE MI00492811
N° MFREAB-1606-A-4-FP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR EAB-1606-A-4-FP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Série
    EAB
  • Débit - Côté coquille
    38 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Diamètre de la coquille
    8.00 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.000
  • Débit - Côté tube
    14.0 à 90.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    1.125 po
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    90/10 Nickel de cuivre
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du joint
    Durlon
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Matériau des soufflets d’expansion
    Acier inoxydable
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur totale
    62.72 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    205-0005 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    205-0006 Fonte
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
  • Support de pied de rechange
    205-0007
  • Poids
    250.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif