Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
Spécifications
- Nombre de laissez-passer1
- SérieEAB
- Débit - Côté coquille70 gal/min
- Taille du port - Côté coquilleNPT 3.000
- Diamètre de la coquille8.00 po
- Taille du port - Côté tubeNPT 4.000
- Débit - Côté tube57.0 à 460.0 gal/min
- Espacement du déflecteur2.250 po
- Matériau de la coquilleAcier
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Matériau de la tubulure90/10 Nickel de cuivre
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du jointDurlon
- Espacement des trous de montage7.00 po
- Matériau du support de montageAcier
- Matériau des soufflets d’expansionAcier inoxydable
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Longueur totale80.62 po
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas205-0002 Fonte
- Joint de bouchon de rechange302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
- Support de pied de rechange205-0007
- Poids315.00 lb
- Catalogue du fabricant