Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
Spécifications
- Nombre de laissez-passer1
- SérieSTA
- Débit - Côté coquille19 gal/min
- Taille du port - Côté coquilleNPT 0.500
- Diamètre de la coquille2.13 po
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.000
- Débit - Côté tube3.5 à 20.0 gal/min
- Espacement du déflecteur2.000 po
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Matériau du jointHypalon
- Matériau du support de montageAcier
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur totale16.00 po
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pasAcier inoxydable 201-0013
- Joint de bouchon de rechange302-1001 Hypalon
- Support de pied de rechange202-0014
- Poids13.00 lb
- Catalogue du fabricant