STA-614-2-4-TP
Échangeur de chaleur - série STA, 2 passe, 3.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 2.000 po, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.000 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 20 gal/min / tube de 24.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493009
N° MFRSTA-614-2-4-TP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série STA, 2 passe, 3.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 2.000 po, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.000 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 20 gal/min / tube de 24.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493009
N° MFRSTA-614-2-4-TP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STA-614-2-4-TP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications

Spécifications

  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    STA
  • Débit - Côté coquille
    20 gal/min
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    3.13 po
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Débit - Côté tube
    3.5 à 24.0 gal/min
  • Espacement du déflecteur
    2.000 po
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Espacement des trous de montage
    2.50 po
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Longueur totale
    16.75 po
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    Acier inoxydable 206-0030
  • Bouchon de retour de rechange
    Acier inoxydable 206-0031
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1016 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    206-0012
  • Poids
    16.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif