Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
Spécifications
- Nombre de laissez-passer2
- SérieSTA
- Débit - Côté coquille30 gal/min
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.000
- Diamètre de la coquille3.13 po
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.000
- Débit - Côté tube3.5 à 24.0 gal/min
- Espacement du déflecteur4.000 po
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Matériau du jointHypalon
- Espacement des trous de montage2.50 po
- Matériau du support de montageAcier
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur totale38.75 po
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- Bouchon d’entrée de rechange double pasAcier inoxydable 206-0030
- Bouchon de retour de rechangeAcier inoxydable 206-0031
- Joint de bouchon de rechange302-1016 Hypalon
- Support de pied de rechange206-0012
- Poids30.00 lb
- Catalogue du fabricant