STA-1036-2-6-SP
Échangeur de chaleur - série STA, 1 passe, 5.13 po de diamètre de coquille, 2.000 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 1.500 côté coquille, NPT 2.500 côté tube, coquille Max Flow 35 gal/min / tube 120.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493124
N° MFRSTA-1036-2-6-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série STA, 1 passe, 5.13 po de diamètre de coquille, 2.000 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 1.500 côté coquille, NPT 2.500 côté tube, coquille Max Flow 35 gal/min / tube 120.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493124
N° MFRSTA-1036-2-6-SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STA-1036-2-6-SP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications

Spécifications

  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable
  • Espacement du déflecteur
    2.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Acier inoxydable
  • Débit - Côté coquille
    35 gal/min
  • Débit - Côté tube
    20.0 à 120.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Espacement des trous de montage
    4.00 po
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Longueur totale
    40.50 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.500
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1003 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    203-0044
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    Acier inoxydable 203-0039
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    STA
  • Diamètre de la coquille
    5.13 po
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable
  • Poids
    82.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif