Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
Spécifications
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Espacement du déflecteur2.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Débit - Côté coquille45 gal/min
- Débit - Côté tube7.5 à 56.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du support de montageAcier
- Espacement des trous de montage5.00 po
- Nombre de laissez-passer4
- Longueur totale29.50 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 2.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.500
- Joint de bouchon de rechange302-1004 Hypalon
- Support de pied de rechange204-0076
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passesAcier inoxydable 204-0074
- Bouchon de retour de rechangeAcier inoxydable 204-0075
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- SérieSTA
- Diamètre de la coquille6.13 po
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
- Poids90.00 lb