Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
Spécifications
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Espacement du déflecteur6.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Débit - Côté coquille220 gal/min
- Débit - Côté tube57.0 à 300.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du support de montageAcier
- Espacement des trous de montage7.00 po
- Nombre de laissez-passer1
- Longueur totale102.50 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 3.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 4.000
- Joint de bouchon de rechange302-1005 Hypalon
- Support de pied de rechange205-0058
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pasAcier inoxydable 205-0053
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- SérieSTA
- Diamètre de la coquille8.00 po
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
- Poids370.00 lb