Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Construction en acier ou en acier inoxydable
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
Spécifications
- Matériau du déflecteurAluminium/acier
- Espacement du déflecteur4.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Débit - Côté coquille100 gal/min
- Débit - Côté tube20.0 à 120.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Espacement des trous de montage5.00 po
- Nombre de laissez-passer1
- Longueur totale42.00 po
- Liste des pièces
- Taille du port - Côté coquilleNPT 2.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 3.000
- Joint de bouchon de rechange302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
- Support de pied de rechange204-0245
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas204-0002 Fonte
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- SérieCS
- Diamètre de la coquille6.25 po
- Matériau de la coquilleAcier
- Matériau de la tubulureCuivre
- Poids110.00 lb