Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

American Industrial Heat
CS-1724-1.5-6-FP

Échangeur de chaleur - série CS, 4 passe, 8.13 po de diamètre de coquille, 1.500 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 3.000 côté coquille, NPT 2.000 côté tube, coquille Max Flow 50 gal/min / tube 90.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium / acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493438
N° MFRCS-1724-1.5-6-FP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR CS-1724-1.5-6-FP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Spécifications

  • Matériau du déflecteur
    Aluminium/acier
  • Espacement du déflecteur
    1.500 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    50 gal/min
  • Débit - Côté tube
    14.0 à 90.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Longueur totale
    29.86 po
  • Liste des pièces
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.000
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
  • Support de pied de rechange
    205-0161
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    205-0005 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    205-0006 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    CS
  • Diamètre de la coquille
    8.13 po
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Poids
    140.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif