STC-814-1.5-4-SP

American Industrial Heat
STC-814-1.5-4-SP

Échangeur de chaleur – série STC, 1 passe, 4.25 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.500 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 2.000 , coquille Max Flow 20 gal/min / tube de 48.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493557
N° MFRSTC-814-1.5-4-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

American Industrial Heat
STC-814-1.5-4-SP

Échangeur de chaleur – série STC, 1 passe, 4.25 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.500 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 2.000 , coquille Max Flow 20 gal/min / tube de 48.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493557
N° MFRSTC-814-1.5-4-SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STC-814-1.5-4-SP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable.
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI.
  • Température de fonctionnement 300 °F.
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications.
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
  • En option, disponible en code ASME et certifié

Spécifications

  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable
  • Espacement du déflecteur
    1.500 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Acier inoxydable
  • Débit - Côté coquille
    20 gal/min
  • Débit - Côté tube
    7.5 à 48.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Espacement des trous de montage
    3.50 po
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Longueur totale
    17.88 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.000
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1019 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    207-0025
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    Acier inoxydable 207-0017
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    STC
  • Diamètre de la coquille
    4.25 po
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable
  • Poids
    32.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif