Aperçu
Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STC-1024-4-6-TP
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Construction en acier ou en acier inoxydable.
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI.
- Température de fonctionnement 300 °F.
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications.
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
- En option, disponible en code ASME et certifié
Spécifications
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Espacement du déflecteur4.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur effective du tube28.62 po
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Débit - Côté coquille65 gal/min
- Débit - Côté tube10.0 à 70.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du support de montageAcier
- Espacement des trous de montage4.00 po
- Nombre de laissez-passer2
- Longueur totale28.62 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.500
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.500
- Joint de bouchon de rechange302-1003 Hypalon
- Support de pied de rechange203-0091
- Bouchon d’entrée de rechange double pasAcier inoxydable 203-0040
- Bouchon de retour de rechangeAcier inoxydable 203-0041
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieSTC
- Diamètre de la coquille5.25 po
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
- Poids57.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité