STC-1036-2-6-FP
Échangeur de chaleur – série STC, 4 passe, 5.25 po de diamètre de coquille, espacement de chicane de 2.000 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.375 po, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 36 gal/min / tube de 37.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tubulure en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, chicane en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493619
N° MFRSTC-1036-2-6-FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série STC, 4 passe, 5.25 po de diamètre de coquille, espacement de chicane de 2.000 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.375 po, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 36 gal/min / tube de 37.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tubulure en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, chicane en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493619
N° MFRSTC-1036-2-6-FP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STC-1036-2-6-FP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable.
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI.
  • Température de fonctionnement 300 °F.
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications.
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
  • En option, disponible en code ASME et certifié

Spécifications

  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable
  • Espacement du déflecteur
    2.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Longueur effective du tube
    40.81 po
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Acier inoxydable
  • Débit - Côté coquille
    36 gal/min
  • Débit - Côté tube
    5.0 à 37.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Espacement des trous de montage
    4.00 po
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Longueur totale
    40.81 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1003 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    203-0091
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    Acier inoxydable 203-0042
  • Bouchon de retour de rechange
    Acier inoxydable 203-0043
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    STC
  • Diamètre de la coquille
    5.25 po
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable
  • Poids
    72.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif