Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Construction en acier ou en acier inoxydable.
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI.
- Température de fonctionnement 300 °F.
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications.
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
- En option, disponible en code ASME et certifié
Spécifications
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Espacement du déflecteur6.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Débit - Côté coquille220 gal/min
- Débit - Côté tube14.0 à 90.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du support de montageAcier
- Espacement des trous de montage7.00 po
- Nombre de laissez-passer4
- Longueur totale29.86 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 3.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 2.000
- Joint de bouchon de rechange302-1005 Hypalon
- Support de pied de rechange205-0161
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passesAcier inoxydable 205-0056
- Bouchon de retour de rechangeAcier inoxydable 205-0057
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- SérieSTC
- Diamètre de la coquille8.00 po
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
- Poids140.00 lb