Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série STC, 1 passe, 8.00 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 8.000 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.375 po de diamètre, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 4.000 , coquille Max Flow 240 gal/min / tube de 220.0 gal/min, coquille en acier inoxydable, tube en acier inoxydable, bouchon en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI00493722
N° MFRSTC-1736-8-6-SP

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR STC-1736-8-6-SP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable.
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI.
  • Température de fonctionnement 300 °F.
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications.
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.
  • En option, disponible en code ASME et certifié

Spécifications

  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable
  • Espacement du déflecteur
    8.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Acier inoxydable
  • Débit - Côté coquille
    240 gal/min
  • Débit - Côté tube
    30.0 à 220.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Longueur totale
    43.47 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 4.000
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1005 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    205-0161
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    Acier inoxydable 205-0053
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    STC
  • Diamètre de la coquille
    8.00 po
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable
  • Poids
    180.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif