Aperçu
- Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
- Programme de sélection informatisé
- Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
- Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
- Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
- Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.
Spécifications
- Matériau du corpsAcier
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Espacement des trous de montage43.63 po
- Hauteur totale38.00 po
- Longueur totale41.63 po
- Largeur totale19.63 po
- Taille du port1-1/4 NPT
- SérieC.A.
- Matériau de la tubulureCuivre
- Taille de l’unité40