R432007118

AVENTICS
R432007118

Cylindre à air non réparable à corps rond - miniature, à double effet, taille de tige de 0,4375 po, diamètre de diamètre de 1.5000 po, longueur de course de 3.0000 po, montage à épaulement
N° D’ARTICLE MI00498629
N° MFRR432007118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432007118

Cylindre à air non réparable à corps rond - miniature, à double effet, taille de tige de 0,4375 po, diamètre de diamètre de 1.5000 po, longueur de course de 3.0000 po, montage à épaulement
N° D’ARTICLE MI00498629
N° MFRR432007118
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
R432007118 1.5X3 MC, DA PIVOT/NEZ MNT

Spécifications

  • Action du piston
    Double action
  • Taille du cylindre
    Miniatures
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.000 po
  • Type de tige
    Tige unique
  • Taille de la tige
    0,4375 po
  • Type de coussin
    Aucun
  • Taille de la tige / Filetage
    7/16-20 mâle UNF-2A
  • Plage de pression de fonctionnement
    +23 à +250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +165 °F
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Taille du port
    1/8 NPTF
  • Filetage de port standard
    NPTF
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +23 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF-2A
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques non réparables à corps rond

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif