Aperçu
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
- Fluide : air, eau
- Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable
Spécifications
- Forme d’ajustementDroit
- Diamètre extérieur du tube compatible4 mm
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Matériau du corpsTUBE STANDARD, AVEC COLLE À FILETAGE
- Nom abrégé de la connexion 2PQT DE VENTE
- Pays d’origineSG
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Nombre de ports2
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 °C
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Température de fonctionnement min.-5 °C, 0 °C (eau)
- Type de régulation de débitAucun
- SérieKQ2
- Taille hexagonale10 mm
- Longueur totale21.1 mm
- Normes respectéesJIS
- Famille de raccordsEnfoncer dans BSP
- Joint d’étanchéitéAvec scellant