AS2201F-N01-03S

SMC
AS2201F-N01-03S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI00499356
N° MFRAS2201F-N01-03S
Prix10.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
AS2201F-N01-03S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI00499356
N° MFRAS2201F-N01-03S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AS2201F-N01-03S VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces

Spécifications

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.7 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    27.5 mm
  • Longueur totale
    35.2 mm
  • Largeur totale
    14.2 mm
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Taille du tube
    5/32 (OD) dans
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif