Aperçu
Description du fabricant
AS1201F-U10/32-07T COMMANDE DE DÉBIT, TAMPON
- Contrôleur de vitesse inviolable avec raccords à une touche
- Le débit peut être ajusté avec un outil spécial
- Protection supplémentaire contre le fonctionnement accidentel
- Coude ou style universel
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Différentes tailles de diamètre extérieur des orifices et des tubes en pouces et en mesures
Spécifications
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Taille du corpsM3, M5 standard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.5 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de port de sortieN° 10-32 FNF fileté femelle
- Hauteur totale31 mm
- Longueur totale23.1 mm
- Largeur totale9.6 mm
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageUNF
- Taille du tube1/4 (OD) dans
- Fonction de la vanneAiguille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité