Motion
SV11-10-3M-0-00
Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00499820
N° MFRSV11-10-3M-0-00
Prix215.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00499820
N° MFRSV11-10-3M-0-00
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
Prix215.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SV11-10-3M-0-00 (02-176578) CARTOUCHE
  • Pièces de travail durcies et mises à la terre
  • Siège chevauché pour une faible fuite
  • Compatibilité avec les bobines robustes IP69K
  • Cote continue
  • Conception compacte avec faible chute de pression

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    3
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Hauteur totale
    103.8 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-176578

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif