Aperçu
- Les vannes normalement fermées à deux positions nécessitent un serpentin et un boîtier (aluminium 3,000 psi ou acier 5,000 psi)
- Les bobines sont disponibles en 12V, 24V, 36V, 48V (CC) et 115V et 230V (CA)
- Les types de tension sont c.c., c.c. avec diode de retour et c.a. avec redresseur à pont complet
- Les joints sont buna; les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option
- Voir le symbole hydraulique pour l’identification de l’orifice et le chemin d’écoulement
- Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier
- Fabricant : Eaton
Spécifications
- Débit maximum35 gal/min
- Type de montageCartouche à visser